ULTRANITRIL 454 7 Flüssigkeitsschutzhandschuh UltraNitril 454 türkis Gr. 7
Flüssigkeitsschutzhandschuh Optimo 454 türkis
Siehe technische InformationenReferenzen
MAPA:454-7
Rubix:1499502
Hersteller:34454127
EAN:3245424541273

Produktdetails : ULTRANITRIL 454 7 Flüssigkeitsschutzhandschuh UltraNitril 454 türkis Gr. 7
Für empfindliche Haut entwickelt, ist der Ultranitril 454 von MAPA ein chemischer Schutzhandschuh aus Nitril, latexfrei und für den Kontakt mit leicht bis mäßig aggressiven Substanzen geeignet. Seine geringe Materialstärke und die anatomische Form ermöglichen eine Fingerfertigkeit von 5/5, ideal für präzise Arbeiten.
Eigenschaften:
Dieser Handschuh vereint chemischen Schutz mit hoher Tastsensibilität. Die flüssigkeitsdichte Ausführung schützt die Hände vor Reinigungsmitteln und anderen Chemikalien. Gleichzeitig sorgt die dünne Nitrilschicht für einen flexiblen Handschuh, der sich für präzise Arbeiten eignet. Die anatomische Form sorgt für eine optimale Passform. Das beflockte Innenfutter erhöht den Tragekomfort und erleichtert das An- und Ausziehen. Die rutschhemmende Außenstruktur verbessert den Griff bei feuchten oder glatten Gegenständen. Die latexfreie Formulierung reduziert das Risiko allergischer Reaktionen. Zudem minimiert der Verzicht auf Silikon das Risiko von Rückständen oder Oberflächenfehlern, insbesondere vor Lackierarbeiten auf Metall oder Glas.
Spezifikationen:
• Material: Nitril
• Farbe: grün, blau
• Innenausführung: beflockt
• Außenausführung: rutschhemmende Struktur
• Länge: 310 mm
• Stärke: 0,35 mm
Normen:
• CE-Kennzeichnung - PSA Kategorie III. Einstufung von persönlicher Schutzausrüstung zum Schutz vor schweren oder irreversiblen Risiken
• EN 388 - Mechanische Risiken (2000X). Diese Norm bewertet die Beständigkeit des Handschuhs gegen Abrieb (2/4), Schnitt (0/5), Weiterreißen (0/4) und Durchstich (0/4)
• EN ISO 374-1 - Typ B (KPT). Diese Norm bestätigt den Schutz gegen bestimmte Chemikalien. Die Buchstaben K, P und T stehen für Natronlauge 40 %, Wasserstoffperoxid 30 % und Formaldehyd 37 %
• EN ISO 374-5 - Mikroorganismen. Diese Zertifizierung bestätigt den Schutz vor Bakterien und Pilzen
• EN 21420 - Allgemeine Anforderungen an Schutzhandschuhe. Diese Norm definiert insbesondere Ergonomie, Unbedenklichkeit und Fingerfertigkeit. Das Modell erreicht eine Fingerfertigkeit von 5/5
Eigenschaften:
Dieser Handschuh vereint chemischen Schutz mit hoher Tastsensibilität. Die flüssigkeitsdichte Ausführung schützt die Hände vor Reinigungsmitteln und anderen Chemikalien. Gleichzeitig sorgt die dünne Nitrilschicht für einen flexiblen Handschuh, der sich für präzise Arbeiten eignet. Die anatomische Form sorgt für eine optimale Passform. Das beflockte Innenfutter erhöht den Tragekomfort und erleichtert das An- und Ausziehen. Die rutschhemmende Außenstruktur verbessert den Griff bei feuchten oder glatten Gegenständen. Die latexfreie Formulierung reduziert das Risiko allergischer Reaktionen. Zudem minimiert der Verzicht auf Silikon das Risiko von Rückständen oder Oberflächenfehlern, insbesondere vor Lackierarbeiten auf Metall oder Glas.
Spezifikationen:
• Material: Nitril
• Farbe: grün, blau
• Innenausführung: beflockt
• Außenausführung: rutschhemmende Struktur
• Länge: 310 mm
• Stärke: 0,35 mm
Normen:
• CE-Kennzeichnung - PSA Kategorie III. Einstufung von persönlicher Schutzausrüstung zum Schutz vor schweren oder irreversiblen Risiken
• EN 388 - Mechanische Risiken (2000X). Diese Norm bewertet die Beständigkeit des Handschuhs gegen Abrieb (2/4), Schnitt (0/5), Weiterreißen (0/4) und Durchstich (0/4)
• EN ISO 374-1 - Typ B (KPT). Diese Norm bestätigt den Schutz gegen bestimmte Chemikalien. Die Buchstaben K, P und T stehen für Natronlauge 40 %, Wasserstoffperoxid 30 % und Formaldehyd 37 %
• EN ISO 374-5 - Mikroorganismen. Diese Zertifizierung bestätigt den Schutz vor Bakterien und Pilzen
• EN 21420 - Allgemeine Anforderungen an Schutzhandschuhe. Diese Norm definiert insbesondere Ergonomie, Unbedenklichkeit und Fingerfertigkeit. Das Modell erreicht eine Fingerfertigkeit von 5/5
Stärken
• Feines Tastgefühl für präzise Arbeiten
• Verbesserte Griffsicherheit durch rutschhemmende Außenstruktur
• Hoher Tragekomfort dank anatomischer Form und beflocktem Innenfutter
• Reduziertes Allergierisiko durch latexfreie Formulierung
• Optimierte Verpackung zur Reduzierung von Kunststoffabfällen mit 30 % recyceltem Material
• Verbesserte Griffsicherheit durch rutschhemmende Außenstruktur
• Hoher Tragekomfort dank anatomischer Form und beflocktem Innenfutter
• Reduziertes Allergierisiko durch latexfreie Formulierung
• Optimierte Verpackung zur Reduzierung von Kunststoffabfällen mit 30 % recyceltem Material
Anwendungen
Der Ultranitril 454 ist für den häufigen Kontakt mit leicht bis mäßig aggressiven Chemikalien konzipiert, bei kurzzeitigem Tragen oder bei Spritzkontakt. Durch seine latexfreie Ausführung eignet er sich besonders für Einsatzbereiche, in denen Hautverträglichkeit eine wichtige Rolle spielt. Im Gesundheitswesen deckt er typische Anwendungen in Krankenhäusern und Kliniken ab wie die Handhabung von Desinfektionsmitteln, Reinigung von Oberflächen sowie den Umgang mit biologischen Abfällen bei begrenztem Kontakt. Kommunen und Reinigungsdienste nutzen ihn für den Umgang mit Haushaltsreinigern und dosierten Pflegeprodukten. Seine Beständigkeit gegenüber verdünnten Säuren (Schwefel-, Salz- und Phosphorsäure) sowie Basen (Natriumhydroxid bis zu 40 %) macht ihn zudem für leichte Wartungsarbeiten und Oberflächenbehandlungen geeignet.
Technische Informationen
Attribute
| Größe | 7 |
|---|---|
| Länge | 310 mm |
| Chemikalienschutzwert | kpt |
| Hauptmaterial | nitril |
| Schutzklasse | nein |
| Farbe | grün |
| Stärke | 0,35 mm |
| Werkstoff | synthetische elastomer |
| Zolltarifcode | 40151900 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
2,84 € exkl. MwSt.
/ Paar
3,38 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std