JERSETTE 308 6 Flüssigkeitsschutzhandschuh Jersette 308 blau Gr. 6
Flüssigkeitsschutzhandschuh Jersette 308 blau
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
MAPA:308-6
Rubix:1781766
Hersteller:34308316
EAN:3245423083163

Dokumente
Produktdetails : JERSETTE 308 6 Flüssigkeitsschutzhandschuh Jersette 308 blau Gr. 6
Der Jersette 308 von MAPA ist für den längeren Einsatz in feuchten Umgebungen oder bei der Handhabung von Lebensmitteln konzipiert. Seine Struktur aus Naturlatex mit textilem Innenfutter sorgt für hohe Fingerfertigkeit und Komfort bei wiederholten Tätigkeiten. Er vereint mechanischen und chemischen Schutz.
Eigenschaften:
Dieser Handschuh kombiniert eine Beschichtung aus Naturlatex mit einem textilen Innenfutter. Diese Konstruktion erhöht den Tragekomfort bei längerem Einsatz und erleichtert präzise Bewegungen dank einer ergonomischen, an die Hand angepassten Form. Die nahtlose Verarbeitung reduziert Reibungspunkte und unterstützt eine exakte Handhabung.
Die glatte Außenoberfläche erleichtert die Reinigung des Handschuhs und reduziert die Anhaftung von Rückständen bei Arbeiten in feuchten oder lebensmittelverarbeitenden Umgebungen. Das Material ist zudem widerstandsfähig gegenüber Belastungen durch wiederholte Handhabungen, insbesondere durch eine gute Reißfestigkeit. Die silikonfreie Rezeptur verhindert das Risiko von Verunreinigungen auf empfindlichen Oberflächen wie Blech oder Glas.
Spezifikationen:
• Material: Naturlatex
• Farbe: Blau
• Innenausführung: textiles Trägergewebe
• Außenfinish: glatt
• Dicke: 1,15 mm
Normen:
• CE-Kennzeichnung Kategorie III: Klassifizierung von persönlicher Schutzausrüstung (PSA) für schwere und irreversible Risiken
• EN 388 - 2131X: Norm für mechanische Risiken. Die Werte geben die Beständigkeit gegen Abrieb (2/4), Schnitt (1/5), Weiterreißen (3/4) und Durchstich (1/4) an
• EN ISO 374-1 - Typ B (KPT): Norm für den Schutz gegen bestimmte Chemikalien. Die Klassifizierung Typ B bestätigt die Beständigkeit gegenüber mindestens drei Referenzstoffen: Natronlauge 40 % (K), Wasserstoffperoxid 30 % (P) und Formaldehyd 37 % (T)
• EN 407 - X1XXXX: Norm für den Schutz gegen Hitze und Feuer. Stufe 1 bestätigt die Beständigkeit gegen Kontaktwärme
• EN ISO 21420 - Fingerfertigkeit 5/5: Allgemeine Norm für Schutzhandschuhe mit Anforderungen an Ergonomie und Komfort
• Verordnung (EG) Nr. 1935/2004 und französische Verordnung vom 05.08.2020: Konformität für den Kontakt mit Lebensmitteln für bestimmte Lebensmittelarten
Eigenschaften:
Dieser Handschuh kombiniert eine Beschichtung aus Naturlatex mit einem textilen Innenfutter. Diese Konstruktion erhöht den Tragekomfort bei längerem Einsatz und erleichtert präzise Bewegungen dank einer ergonomischen, an die Hand angepassten Form. Die nahtlose Verarbeitung reduziert Reibungspunkte und unterstützt eine exakte Handhabung.
Die glatte Außenoberfläche erleichtert die Reinigung des Handschuhs und reduziert die Anhaftung von Rückständen bei Arbeiten in feuchten oder lebensmittelverarbeitenden Umgebungen. Das Material ist zudem widerstandsfähig gegenüber Belastungen durch wiederholte Handhabungen, insbesondere durch eine gute Reißfestigkeit. Die silikonfreie Rezeptur verhindert das Risiko von Verunreinigungen auf empfindlichen Oberflächen wie Blech oder Glas.
Spezifikationen:
• Material: Naturlatex
• Farbe: Blau
• Innenausführung: textiles Trägergewebe
• Außenfinish: glatt
• Dicke: 1,15 mm
Normen:
• CE-Kennzeichnung Kategorie III: Klassifizierung von persönlicher Schutzausrüstung (PSA) für schwere und irreversible Risiken
• EN 388 - 2131X: Norm für mechanische Risiken. Die Werte geben die Beständigkeit gegen Abrieb (2/4), Schnitt (1/5), Weiterreißen (3/4) und Durchstich (1/4) an
• EN ISO 374-1 - Typ B (KPT): Norm für den Schutz gegen bestimmte Chemikalien. Die Klassifizierung Typ B bestätigt die Beständigkeit gegenüber mindestens drei Referenzstoffen: Natronlauge 40 % (K), Wasserstoffperoxid 30 % (P) und Formaldehyd 37 % (T)
• EN 407 - X1XXXX: Norm für den Schutz gegen Hitze und Feuer. Stufe 1 bestätigt die Beständigkeit gegen Kontaktwärme
• EN ISO 21420 - Fingerfertigkeit 5/5: Allgemeine Norm für Schutzhandschuhe mit Anforderungen an Ergonomie und Komfort
• Verordnung (EG) Nr. 1935/2004 und französische Verordnung vom 05.08.2020: Konformität für den Kontakt mit Lebensmitteln für bestimmte Lebensmittelarten
Stärken
• Ergonomisches Design und hoher Tragekomfort auch bei längerem Einsatz
• Wasserbeständigkeit
• Hohe Reißfestigkeit
• Silikonfreie Herstellung zur Vermeidung von Rückständen auf empfindlichen technischen Oberflächen
• Wasserbeständigkeit
• Hohe Reißfestigkeit
• Silikonfreie Herstellung zur Vermeidung von Rückständen auf empfindlichen technischen Oberflächen
Anwendungen
Der MAPA Jersette 308 wird in Umgebungen eingesetzt, in denen Gegenstände häufig in feuchter Umgebung oder in Kontakt mit Lebensmitteln gehandhabt werden. Seine Konstruktion mit textilem Innenfutter und Latexbeschichtung eignet sich besonders für wiederholte Arbeiten, bei denen sowohl Schutz als auch Bewegungsfreiheit erforderlich sind. In der Lebensmittelindustrie wird dieser Handschuh insbesondere bei der Handhabung von Tiefkühlprodukten, Obst oder Gemüse sowie in Vorbereitungs- und Verpackungsprozessen eingesetzt. Er eignet sich auch für Tätigkeiten im Gemüsebau oder in der Austernzucht, wo Arbeiten häufig unter feuchten Bedingungen erfolgen. Die Eignung für den Lebensmittelkontakt bei bestimmten Lebensmittelarten ermöglicht zudem den Einsatz in Verarbeitungs- und Zubereitungsprozessen von Lebensmitteln.
Technische Informationen
Attribute
| Größe | 6 |
|---|---|
| Länge | 310 mm |
| Chemikalienschutzwert | kpt |
| Hauptmaterial | latex |
| Schutzklasse | nein |
| Stärke | 1,15 mm |
| Werkstoff | naturlatex |
| Zolltarifcode | 61161020 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
227,00 € exkl. MwSt.
/ 50 Paar
270,13 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
