GIXSW 20 Gelenkkopf FLURO
FLURO® Gelenkkopf GIXSW Rechtsgewinde
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Fluro:GIXSW 20
Rubix:738839


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 20 mm |
|---|---|
| Kopfdurchmesser | 50 mm |
| Werkstoff | gehäuse: vergütungsstahl 42crmo4, geschmiedet, verzinkt<br/> lagerschale: automatenstahl 11smn30+c, verzinkt, mit eingeklebtem ptfe-gewebe<br/> innenring: wälzlagerstahl 100cr6, gehärtet, geschliffen, poliert<br/>breite innenring: 25 mm<br/>länge bis mitte auge: 77 mm |
Dokumente
Produktdetails : GIXSW 20 Gelenkkopf FLURO
Gelenkkopf Maßreihe K mit Innengewinde und PTFE-Einlage. Für den Einsatz bei hoher dynamischer Zug-/ Druckbelastung.
Gehäuse: Vergütungsstahl 42CrMo4, geschmiedet, verzinkt
Lagerschale: Automatenstahl 11SMn30+C, verzinkt, mit eingeklebtem PTFE-Gewebe
Innenring: Wälzlagerstahl 100Cr6, gehärtet, geschliffen, poliert
Breite Innenring: 25 mm
Länge bis Mitte Auge: 77 mm
Lagerschale: Automatenstahl 11SMn30+C, verzinkt, mit eingeklebtem PTFE-Gewebe
Innenring: Wälzlagerstahl 100Cr6, gehärtet, geschliffen, poliert
Breite Innenring: 25 mm
Länge bis Mitte Auge: 77 mm
Stärken
∙ Wartungsfrei
∙ Hochleistung
Anwendungen
Einsatz bei hoher dynamischer Zug-/Druckbelastung
Technische Informationen
Attribute
| Innendurchmesser | 20 mm |
|---|---|
| Kopfdurchmesser | 50 mm |
| Werkstoff | gehäuse: vergütungsstahl 42crmo4, geschmiedet, verzinkt<br/> lagerschale: automatenstahl 11smn30+c, verzinkt, mit eingeklebtem ptfe-gewebe<br/> innenring: wälzlagerstahl 100cr6, gehärtet, geschliffen, poliert<br/>breite innenring: 25 mm<br/>länge bis mitte auge: 77 mm |
| Lagerspiel | cn |
| Serie | gixsw |
| Innengewinde | m 20x1,5 |
| Dyn. Tragzahl | 78000 N |
| Norm | DIN ISO 12240-4 |
| Länge | 102 mm |
| Außendurchmesser | 50 mm |
| Zolltarifcode | 84833038 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
65,80 € exkl. MwSt.
/ Stück
78,30 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 7 ) Arbeitstagen