Referenzen
Fluro:EI 8 D
Rubix:638273




Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 8 mm |
|---|---|
| Kopfdurchmesser | 24 mm |
| Werkstoff | automatenstahl 9smnpb28k |
Dokumente
Produktdetails : EI 8 D Gelenkkopf Maßreihe E FLURO
Gelenkkopf
Material Gehäuse: Automatenstahl 11SMn30+C, gedreht, verzinkt
Material Lagerschale: Wälzlagerstahl C45 mit eingeklebtem PTFE-Gewebe
Material Innenring: Wälzlagerstahl 100Cr6, gehärtet, geschliffen, poliert, hartverchromt an der Lauffläche
Breite Innenring: 8 mm
Länge bis Mitte Auge: 36 mm
Material Lagerschale: Wälzlagerstahl C45 mit eingeklebtem PTFE-Gewebe
Material Innenring: Wälzlagerstahl 100Cr6, gehärtet, geschliffen, poliert, hartverchromt an der Lauffläche
Breite Innenring: 8 mm
Länge bis Mitte Auge: 36 mm
Technische Informationen
Attribute
| Innendurchmesser | 8 mm |
|---|---|
| Kopfdurchmesser | 24 mm |
| Werkstoff | automatenstahl 9smnpb28k |
| Lagerspiel | cn |
| Serie | ei..d |
| Dyn. Tragzahl | 5800 N |
| Norm | din iso 12240-4 |
| Länge | 48 mm |
| Außendurchmesser | 24 mm |
| Zolltarifcode | 84833038 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
13,74 € exkl. MwSt.
/ Stück
16,35 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 10 ) Arbeitstagen