UKFC 216-J7 (FAG) Flanschlagergehäuseeinheit FAG
Flanschlagergehäuseeinheit
Siehe technische InformationenReferenzen
Ersetzte Ref.:-T-UKFC216
FAG:UKFC216-J7
Rubix:2511302
Hersteller:0823129230000
EAN:4054366901453


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 70 mm |
|---|---|
| Breite | 240 mm |
| Befestigungsabstand | 200 mm |
Produktdetails : UKFC 216-J7 (FAG) Flanschlagergehäuseeinheit FAG
Flanschlagergehäuseeinheit UKFC
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 9330 g |
|---|---|
| Innendurchmesser | 70 mm |
| Breite | 240 mm |
| Befestigungsabstand | 200 mm |
| Werkstoff | gehäuse aus lamellengraphit-gusseisen; lager aus standard-lagerstahl |
| Höhe | 240 mm |
| Länge | 240 mm |
| Serie | ukfc |
| Gesamtbreite Lager | 58,2 mm |
| Durchmesser Befestigungsbohrungen | 23 mm |
| Anzahl Löcher | 4 |
| Statische Tragzahl, radial - C0r | 54000 N |
| Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 76000 N |
| Außendurchmesser | 78 mm |
| Gewicht | 9,33 kg |
| Bauform | mit adapterhülse |
| Zolltarifcode | 84832000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
308,23 € exkl. MwSt.
/ Stück
366,79 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std