UCF 207-J7 (FAG) Flanschlagergehäuseeinheit viereckig FAG

Flanschlagergehäuseeinheit

Siehe technische Informationen

Referenzen

FAG:UCF207-J7
Rubix:867617
Hersteller:0808216930000
EAN:4047643247665
UCF 207-J7 (FAG) Flanschlagereinheit viereckig FAG

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser35 mm
Breite117 mm
Befestigungsabstand92 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : UCF 207-J7 (FAG) Flanschlagergehäuseeinheit viereckig FAG


Flanschlagergehäuseeinheit UCF

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht1524 g
Innendurchmesser35 mm
Breite117 mm
Befestigungsabstand92 mm
Werkstoffstahl
Serieucf
Statische Tragzahl, radial - C0r15300 N
Dynamische Tragzahl, radial - Cr25500 N
Außendurchmesser44,4 mm
Zolltarifcode84832000
34,80 exkl. MwSt.
/ Stück
41,41 inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std