FY 60 FM (SKF) Y-Flanschlagereinheit mit Exzenterring SKF

Kugellagereinheiten

Siehe technische Informationen

Referenzen

SKF:FY 60 FM
Rubix:146223
Hersteller:98140
EAN:7316570224924
FY 60 FM (SKF) Y-Flanschlagereinheit mit Exzenterring SKF

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser60 mm
Breite52 mm
Befestigungsabstand143 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : FY 60 FM (SKF) Y-Flanschlagereinheit mit Exzenterring SKF


Diese Kugellagereinheiten mit Vierkantflansch erfüllen die einschlägigen ISO-Normen. Sie bestehen aus einem Spannlager mit schmalem Innenring und Exzenterspannring und sind primär für Anwendungen mit konstanter Drehrichtung vorgesehen. Das Lager ist in einem Graugussgehäuse montiert, das mit einer Maschinenwand oder einem Rahmen verschraubt werden kann. Kugellagereinheiten nehmen mittlere Schiefstellungen der Konstruktion auf, lassen in der Regel aber keine axiale Verschiebung zu.

Technische Informationen


Attribute
Logistische Abmessungen (D x W x H)73,6x175x120 mm
Bruttogewicht3869 g
Innendurchmesser60 mm
Breite52 mm
Befestigungsabstand143 mm
Werkstoffstahl
Gesamtbreite Lager52,6 mm
Anzahl Löcher4
Statische Tragzahl, radial - C0r36000 N
Dynamische Tragzahl, radial - Cr52700 N
Außendurchmesser175 mm
HerkunftslandIT
Zolltarifcode84832000
130,66 € exkl. MwSt.
/ Stück
155,49 € inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std