FYTBK 30 TF (SKF) Y-TECH Flanschlagereinheit mit Gewindestiften SKF
Kugellagereinheiten
Siehe technische InformationenReferenzen
SKF:FYTBK 30 TF
Rubix:12032
Hersteller:63887
EAN:7316570818376


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 30 mm |
|---|---|
| Breite | 38,1 mm |
| Befestigungsabstand | 116,5 mm |
Produktdetails : FYTBK 30 TF (SKF) Y-TECH Flanschlagereinheit mit Gewindestiften SKF
Diese Kugellagereinheiten mit Ovalflansch erfüllen die einschlägigen ISO-Normen. Die Einheit besteht aus einem Spannlager mit breitem Innenring und Gewindestiftbefestigung und ist für Anwendungen mit konstanter oder wechselnder Drehrichtung geeignet. Das Lager ist in einem Verbundstoffgehäuse montiert, das mit einer Maschinenwand oder einem Rahmen verschraubt werden kann. Kugellagereinheiten nehmen mittlere Schiefstellungen der Konstruktion auf, lassen in der Regel aber keine axiale Verschiebung zu.
Stärken
- Chemikalienbeständig
- Für die Lebensdauer vorgefettet
- Leicht
- Robust
- Für die Lebensdauer vorgefettet
- Leicht
- Robust
Anwendungen
Landwirtschaftliche Maschinen, Baumaschinen, Förderanlagen, Textilmaschinen und Ventilatoren sowie in Maschinen zur Lebensmittel- und Getränkeverarbeitung und -verpackung
Technische Informationen
Attribute
| Logistische Abmessungen (D x W x H) | 42,2x142,5x60 mm |
|---|---|
| Bruttogewicht | 428,5 g |
| Innendurchmesser | 30 mm |
| Breite | 38,1 mm |
| Befestigungsabstand | 116,5 mm |
| Werkstoff | verbundwerkstoff |
| Höhe | 142,5 mm |
| Länge | 83 mm |
| Serie | fytbk..-tf |
| Durchmesser Befestigungsbohrungen | 12,3 mm |
| Anzahl Löcher | 2 |
| Außendurchmesser | 76,2 mm |
| Herkunftsland | IT |
| Zolltarifcode | 84832000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
39,50 € exkl. MwSt.
/ Stück
47,01 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen