FNL 512 B (SKF) Flanschlagergehäuse SKF

Lagergehäuse FNL

Siehe technische Informationen

Referenzen

SKF:FNL 512 B
Rubix:154976
Hersteller:263303
EAN:7316572868737
FNL 512 B (SKF) Flanschlagergehäuse SKF

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser55 mm
Breite85 mm
Werkstoffstahl
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : FNL 512 B (SKF) Flanschlagergehäuse SKF


Ungeteilte, geflanschte FNL Gussgehäuse sind bewährte, einfache und zuverlässige Gehäuse für Anwendungen ohne waagerechte Rahmen. Die eingebauten Lager können ihre Gebrauchsdauer bei geringerem Wartungsaufwand voll ausschöpfen. FNL Gehäuse werden wahlweise mit einem Deckel für Wellenenden (Nachsetzzeichen A) oder für durchgehende Wellen (Nachsetzzeichen B) geliefert. Kleinere Ausführungen bis einschließlich Größe 13 haben einen dreieckigen Flansch, größere Ausführungen einen Vierkantflansch.
Ungeteilte, geflanschte FNL Gussgehäuse sind bewährte, einfache und zuverlässige Gehäuse für Anwendungen ohne waagerechte Rahmen. Die eingebauten Lager können ihre Gebrauchsdauer bei geringerem Wartungsaufwand voll ausschöpfen. FNL Gehäuse werden wahlweise mit einem Deckel für Wellenenden (Nachsetzzeichen A) oder für durchgehende Wellen (Nachsetzzeichen B) geliefert. Kleinere Ausführungen bis einschließlich Größe 13 haben einen dreieckigen Flansch, größere Ausführungen einen Vierkantflansch.

Stärken

  • Bewährt
  • Geringer Instandhaltungsaufwand

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht5358,1 g
Innendurchmesser55 mm
Breite85 mm
Werkstoffstahl
Befestigungsabstand180 mm
Höhe189 mm
Länge210 mm
Anzahl Löcher3
Außendurchmesser142 mm
Zolltarifcode84833032
262,43 € exkl. MwSt.
/ Stück
312,29 € inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen