F 516-B-L (FAG) Flanschlagergehäuse FAG

Flanschlagergehäuse

Siehe technische Informationen

Referenzen

FAG:F516-B-L
Rubix:512304
Hersteller:0383830630000
EAN:4012801213189
F 516-B-L (FAG) Flanschlagergehäuse FAG

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser70 mm
Breite196 mm
Werkstoffstahl
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : F 516-B-L (FAG) Flanschlagergehäuse FAG


Flanschlagergehäuse für verschieden Lagertypen mit kegeliger Bohrung und Spannhülse, durchgehende Welle

Technische Informationen


Attribute
Logistische Abmessungen (D x W x H)196x110x196 mm
Bruttogewicht10000 g
Innendurchmesser70 mm
Breite196 mm
Werkstoffstahl
Höhe110 mm
Länge196 mm
Anzahl Löcher4
Außendurchmesser196 mm
Zolltarifcode84833032
286,13 exkl. MwSt.
/ Stück
340,49 inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 10 ) Arbeitstagen