F 218N (SNR) Flanschlagergehäuse viereckig SNR

Flanschlagergehäuse F200

Siehe technische Informationen
Referenzen
SNR:F218N
Rubix:909886
EAN:3413520719951
F 218N (SNR) Flanschlagergehäuse viereckig SNR
Technische Zusammenfassung
Innendurchmesser90 mm
Breite55 mm
Werkstoffgusseisen
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : F 218N (SNR) Flanschlagergehäuse viereckig SNR


Lager aus Grauguss oder duktilen Gusseisen für verschiedene Anordnungen, feste oder lose Ausführung.
Flanschlagergehäuse viereckig SNR

Technische Informationen


Attribute
Innendurchmesser90 mm
Breite55 mm
Werkstoffgusseisen
Anzahl Löcher4
Außendurchmesser120 mm
Zolltarifcode84833032
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
182,69 exkl. MwSt.
/ Stück
217,40 inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage