YCJT 3/4SGT (TIM) Flanschlagergehäuseeinheit zweiloch zöllig Fafnir
Flanschlagereinheit mit Kugellager
Siehe technische InformationenReferenzen
Timken:YCJT 3/4 SGT
Rubix:853647
EAN:0087796266148


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 19,05 mm |
|---|---|
| Breite | 27,8 mm |
| Befestigungsabstand | 89,7 mm |
Produktdetails : YCJT 3/4SGT (TIM) Flanschlagergehäuseeinheit zweiloch zöllig Fafnir
Flanschlagergehäuseeinheit zöllig Fafnir
Flanschlagereinheit mit Kugellager Timken Fafnir YCJT 3/4 SGT für 19,05 mm Welle: zweilochiger Flansch, Setzschrauben-Sperrung und Shaft Guarding Technology.
Technische Informationen
Attribute
| Innendurchmesser | 19,05 mm |
|---|---|
| Breite | 27,8 mm |
| Befestigungsabstand | 89,7 mm |
| Werkstoff | korrosionsbeständiges gehäuse (chemisch vernickelt / electroless nickel-plated). |
| Dichtung | eine gummidichtung und eine deckscheibe aus metall |
| Serie | ycjt (sgt) |
| Gesamtbreite Lager | 31,8 mm |
| Klemme | 11,1 mm |
| Durchmesser Befestigungsbohrungen | 10 mm |
| Statische Tragzahl, radial - C0r | 6500 N |
| Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 14200 N |
| Gewicht | 0,46 kg |
| Bauform | zweiloch-flanschlagergehäuse (two-bolt flange) |
| Zolltarifcode | 84832000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
56,21 € exkl. MwSt.
/ Stück
66,89 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage