PCJY 25-XL-N (INA) Flanschlagergehäuseeinheit INA

Flanschlagergehäuseeinheit

Siehe technische Informationen
Referenzen
INA:PCJY25-XL-N
Rubix:14630
Hersteller:0009512690000
EAN:4012802823868
PCJY 25-XL-N (INA) Flanschlagergehäuseeinheit INA
Technische Zusammenfassung
Innendurchmesser25 mm
Breite95 mm
Befestigungsabstand70 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : PCJY 25-XL-N (INA) Flanschlagergehäuseeinheit INA


Gehäuseeinheiten PCJY, Vierloch-Flanschlager-Gehäuseeinheiten, Grauguss, Gewindestifte im Innenring, P-Dichtung

Stärken

PCJ wird mit Lager GRAE-NPPB geliefert, RCJ mit GE-KRRB, PCJY mit GAY-NPPB und RCJY mit GYE-KRRB.

Technische Informationen


Attribute
Innendurchmesser25 mm
Breite95 mm
Befestigungsabstand70 mm
Werkstoffgusseisen
Länge95 mm
Seriepcjy..-xl-n
Gesamtbreite Lager38,5 mm
Durchmesser Befestigungsbohrungen11,5 mm
Anzahl Löcher4
Statische Tragzahl, radial - C0r7800 N
Dynamische Tragzahl, radial - Cr14000 N
Außendurchmesser74 mm
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
27,99 exkl. MwSt.
/ Stück
33,31 inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std