ZX0260 (CONTI) Keilriemen FO/FZ ContiTech

Flankenoffener Keilriemen, DIN 2215

Siehe technische Informationen
Referenzen
ContiTech:ZX0260
Rubix:1361099
EAN:4010858587147
ZX0260 (CONTI) Keilriemen FO/FZ ContiTech
Technische Zusammenfassung
Profilzx
Riemenbezeichnungzx26
Außenlänge698 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : ZX0260 (CONTI) Keilriemen FO/FZ ContiTech


Flankenoffene Keilriemen für anspruchsvolle Antriebe nach DIN 2215
Keilriemen FO/FZ ContiTech

Stärken

temperaturbeständig von 30°C bis +70°C, elektrisch leitfähig nach ISO 1813, ab 3500 mm leitfähig nach Prüfung, staubfest, tropenbeständig

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht38 g
Profilzx
Riemenbezeichnungzx26
Außenlänge698 mm
Innenlänge660 mm
Richtlänge683 mm
Zolltarifcode40103200
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
7,17 exkl. MwSt.
/ Stück
8,53 inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage