ZX0195 (CONTI) Keilriemen FO/FZ ContiTech
Flankenoffener Keilriemen, DIN 2215
Siehe technische InformationenReferenzen
ContiTech:ZX0195
Rubix:1360985
EAN:4010858587079

Produktdetails : ZX0195 (CONTI) Keilriemen FO/FZ ContiTech
Flankenoffene Keilriemen für anspruchsvolle Antriebe nach DIN 2215
Keilriemen FO/FZ ContiTech
Stärken
temperaturbeständig von 30°C bis +70°C, elektrisch leitfähig nach ISO 1813, ab 3500 mm leitfähig nach Prüfung, staubfest, tropenbeständig
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 29 g |
|---|---|
| Profil | zx |
| Riemenbezeichnung | zx19 1/2 |
| Außenlänge | 533 mm |
| Innenlänge | 495 mm |
| Richtlänge | 518 mm |
| Zolltarifcode | 40103900 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
6,90 € exkl. MwSt.
/ Stück
8,21 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage