ZX0275 (CONTI) Keilriemen FO/FZ ContiTech
Flankenoffener Keilriemen, DIN 2215
Siehe technische InformationenReferenzen
ContiTech:ZX0275
Rubix:1489560
EAN:4010858579159

Produktdetails : ZX0275 (CONTI) Keilriemen FO/FZ ContiTech
Flankenoffene Keilriemen für anspruchsvolle Antriebe nach DIN 2215
Keilriemen FO/FZ ContiTech
Stärken
temperaturbeständig von 30°C bis +70°C, elektrisch leitfähig nach ISO 1813, ab 3500 mm leitfähig nach Prüfung, staubfest, tropenbeständig
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 41 g |
|---|---|
| Profil | zx |
| Riemenbezeichnung | zx27 1/2 |
| Außenlänge | 737 mm |
| Innenlänge | 699 mm |
| Richtlänge | 722 mm |
| Zolltarifcode | 40103200 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
7,17 € exkl. MwSt.
/ Stück
8,53 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage