BX0960 (CONTI) Keilriemen FO/FZ ContiTech
Flankenoffener Keilriemen, DIN 2215
Siehe technische InformationenReferenzen
ContiTech:BX0960
Rubix:1361296
EAN:4010858978099

Produktdetails : BX0960 (CONTI) Keilriemen FO/FZ ContiTech
Flankenoffene Keilriemen für anspruchsvolle Antriebe nach DIN 2215
Keilriemen FO/FZ ContiTech
Stärken
temperaturbeständig von 30°C bis +70°C, elektrisch leitfähig nach ISO 1813, ab 3500 mm leitfähig nach Prüfung, staubfest, tropenbeständig
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 415 g |
|---|---|
| Profil | bx |
| Riemenbezeichnung | bx96 |
| Außenlänge | 2507 mm |
| Innenlänge | 2438 mm |
| Richtlänge | 2483 mm |
| Zolltarifcode | 40103900 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
44,10 € exkl. MwSt.
/ Stück
52,48 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage