BX0530 (CONTI) Keilriemen FO/FZ ContiTech
Flankenoffener Keilriemen, DIN 2215
Siehe technische InformationenReferenzen
ContiTech:BX0530
Rubix:1361226
EAN:4010858977917

Produktdetails : BX0530 (CONTI) Keilriemen FO/FZ ContiTech
Flankenoffene Keilriemen für anspruchsvolle Antriebe nach DIN 2215
Keilriemen FO/FZ ContiTech
Stärken
temperaturbeständig von 30°C bis +70°C, elektrisch leitfähig nach ISO 1813, ab 3500 mm leitfähig nach Prüfung, staubfest, tropenbeständig
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 229 g |
|---|---|
| Profil | bx |
| Riemenbezeichnung | bx53 |
| Außenlänge | 1415 mm |
| Innenlänge | 1346 mm |
| Richtlänge | 1391 mm |
| Zolltarifcode | 40103200 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
21,65 € exkl. MwSt.
/ Stück
25,76 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage