BX0695 (CONTI) Keilriemen FO/FZ ContiTech
Flankenoffener Keilriemen, DIN 2215
Siehe technische InformationenReferenzen
ContiTech:BX0695
Rubix:1489551
EAN:4010858971298

Produktdetails : BX0695 (CONTI) Keilriemen FO/FZ ContiTech
Flankenoffene Keilriemen für anspruchsvolle Antriebe nach DIN 2215
Keilriemen FO/FZ ContiTech
Stärken
temperaturbeständig von 30°C bis +70°C, elektrisch leitfähig nach ISO 1813, ab 3500 mm leitfähig nach Prüfung, staubfest, tropenbeständig
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 300 g |
|---|---|
| Profil | bx |
| Riemenbezeichnung | bx69 1/2 |
| Außenlänge | 1834 mm |
| Innenlänge | 1765 mm |
| Richtlänge | 1810 mm |
| Zolltarifcode | 40103200 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
29,80 € exkl. MwSt.
/ Stück
35,46 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage