BX0240 (CONTI) Keilriemen FO/FZ ContiTech
Flankenoffener Keilriemen, DIN 2215
Siehe technische InformationenReferenzen
ContiTech:BX0240
Rubix:1489531
EAN:4010858971007

Produktdetails : BX0240 (CONTI) Keilriemen FO/FZ ContiTech
Flankenoffene Keilriemen für anspruchsvolle Antriebe nach DIN 2215
Keilriemen FO/FZ ContiTech
Stärken
temperaturbeständig von 30°C bis +70°C, elektrisch leitfähig nach ISO 1813, ab 3500 mm leitfähig nach Prüfung, staubfest, tropenbeständig
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 104 g |
|---|---|
| Profil | bx |
| Riemenbezeichnung | bx24 |
| Außenlänge | 679 mm |
| Innenlänge | 610 mm |
| Richtlänge | 655 mm |
| Zolltarifcode | 40103200 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
13,66 € exkl. MwSt.
/ Stück
16,26 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage