BX0395 (CONTI) Keilriemen FO/FZ ContiTech
Flankenoffener Keilriemen, DIN 2215
Siehe technische InformationenReferenzen
ContiTech:BX0395
Rubix:1489526
EAN:4010858579036

Produktdetails : BX0395 (CONTI) Keilriemen FO/FZ ContiTech
Flankenoffene Keilriemen für anspruchsvolle Antriebe nach DIN 2215
Keilriemen FO/FZ ContiTech
Stärken
temperaturbeständig von 30°C bis +70°C, elektrisch leitfähig nach ISO 1813, ab 3500 mm leitfähig nach Prüfung, staubfest, tropenbeständig
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 171 g |
|---|---|
| Profil | bx |
| Riemenbezeichnung | bx39 1/2 |
| Außenlänge | 1072 mm |
| Innenlänge | 1003 mm |
| Richtlänge | 1048 mm |
| Zolltarifcode | 40103200 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
17,24 € exkl. MwSt.
/ Stück
20,52 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage