AX0920 (CONTI) Keilriemen FO/FZ ContiTech
Flankenoffener Keilriemen, DIN 2215
Siehe technische InformationenReferenzen
ContiTech:AX0920
Rubix:1361159
EAN:4051817589703

Produktdetails : AX0920 (CONTI) Keilriemen FO/FZ ContiTech
Flankenoffene Keilriemen für anspruchsvolle Antriebe nach DIN 2215
Keilriemen FO/FZ ContiTech
Stärken
temperaturbeständig von 30°C bis +70°C, elektrisch leitfähig nach ISO 1813, ab 3500 mm leitfähig nach Prüfung, staubfest, tropenbeständig
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 245 g |
|---|---|
| Profil | ax |
| Riemenbezeichnung | ax92 |
| Außenlänge | 2387 mm |
| Innenlänge | 2337 mm |
| Richtlänge | 2367 mm |
| Zolltarifcode | 40103900 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
27,48 € exkl. MwSt.
/ Stück
32,70 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage