AX0355 (CONTI) Keilriemen FO/FZ ContiTech
Flankenoffener Keilriemen, DIN 2215
Siehe technische InformationenReferenzen
ContiTech:AX0355
Rubix:1361077
EAN:4010858970819

Produktdetails : AX0355 (CONTI) Keilriemen FO/FZ ContiTech
Flankenoffene Keilriemen für anspruchsvolle Antriebe nach DIN 2215
Keilriemen FO/FZ ContiTech
Stärken
temperaturbeständig von 30°C bis +70°C, elektrisch leitfähig nach ISO 1813, ab 3500 mm leitfähig nach Prüfung, staubfest, tropenbeständig
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 95 g |
|---|---|
| Profil | ax |
| Riemenbezeichnung | ax35 1/2 |
| Außenlänge | 952 mm |
| Innenlänge | 902 mm |
| Richtlänge | 932 mm |
| Zolltarifcode | 40103200 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
11,32 € exkl. MwSt.
/ Stück
13,47 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage