AX0300 (CONTI) Keilriemen FO/FZ ContiTech
Flankenoffener Keilriemen, DIN 2215
Siehe technische InformationenReferenzen
ContiTech:AX0300
Rubix:1489507
EAN:4010858583118

Produktdetails : AX0300 (CONTI) Keilriemen FO/FZ ContiTech
Flankenoffene Keilriemen für anspruchsvolle Antriebe nach DIN 2215
Keilriemen FO/FZ ContiTech
Stärken
temperaturbeständig von 30°C bis +70°C, elektrisch leitfähig nach ISO 1813, ab 3500 mm leitfähig nach Prüfung, staubfest, tropenbeständig
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 80 g |
|---|---|
| Profil | ax |
| Riemenbezeichnung | ax30 |
| Außenlänge | 812 mm |
| Innenlänge | 762 mm |
| Richtlänge | 792 mm |
| Zolltarifcode | 40103200 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
9,48 € exkl. MwSt.
/ Stück
11,28 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage