Referenzen



Produktdetails : 8110700145 Winkelschleifer WEPBA 17-125 Qu RT Metabo
Dieser Winkelschleifer eignet sich dank des geringen Gewichtes auch für Arbeiten über Kopf. Der schlanke und ergonomische Griffbereich bietet bestmögliche Kontrolle.
Produkteigenschaften:
• Metabo Marathon-Motor
• Vario-Tacho-Constamatic (VTC) – Vollwellenelektronik
• Werkzeuglos verstellbare Schutzhaube, verdrehsicher fixierbar
• Patentierte, mechanische Scheibenbremse: Scheibenstopp in 2 Sekunden nach Loslassen auch bei Stromunterbrechung
• Metabo S-automatic mechanische Sicherheitskupplung – Reduziert Kick-Back beim Blockieren der Scheibe
• Totmannschalter
• Elektronischer Sanftanlauf und Wiederanlaufschutz
• Getriebegehäuse in 90°-Schritten gedreht montierbar
• Abschaltkohlebürsten
Lieferumfang: Maschine, Schutzhaube, Stützflansch, M-Quick-Spannmutter, Zusatzhandgriff Metabo VibraTech (MVT)
Dieser Winkelschleifer eignet sich dank des geringen Gewichtes auch für Arbeiten über Kopf. Der schlanke und ergonomische Griffbereich bietet bestmögliche Kontrolle.
Produkteigenschaften:
Lieferumfang: Maschine, Schutzhaube, Stützflansch, M-Quick-Spannmutter, Zusatzhandgriff Metabo VibraTech (MVT)
Technische Informationen
| Drehgeschwindigkeit | 11000 rpm |
|---|---|
| Gewicht | 2,7 kg |
| Kabellos | ja |
| Leerlaufdrehzahl | 11000 rpm |
| Leistung | 1750 W |
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage