DIN9021 6.4X18X1.6 A4 Scheibe, Außendurchmesser ca. 3xGewindedurchmesser
Flache Unterlegscheibe, breit
Siehe technische InformationenReferenzen
Ersetzte Ref.:RONLU6A4DIN
Spartex:RONPLU6,4A4
Rubix:169663
Hersteller:9021464
EAN:4043377198334


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 6,4 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Edelstahl A4 |
| Außendurchmesser | 18 mm |
Produktdetails : DIN9021 6.4X18X1.6 A4 Scheibe, Außendurchmesser ca. 3xGewindedurchmesser
Scheibe, Außendurchmesser ca. 3xGewindedurchmesser
Scheiben Außendurchmesser ≈ 3x Gewindedurchmesser A4 18X6,4X1,8
Technische Informationen
Attribute
| Innendurchmesser | 6,4 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Edelstahl A4 |
| Außendurchmesser | 18 mm |
| Norm | DIN 9021 |
| Durchmesser, metrisch | M6 |
| Stärke | 1,8 mm |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
0,05 € exkl. MwSt.
/ Stück
0,06 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std
Innendurchmesser
6,4 mm
Material/Verarbeitung
Außendurchmesser
18 mm
Norm
Durchmesser, metrisch
M6