B74G-6GT-AD3-RSN Filterregler, 40my, 0.7-17bar, G3/4
Filterregler, 40my, 0.7-17bar, G3/4
Siehe technische InformationenReferenzen
IMI Norgren:B74G-6GT-AD3-RSN
Rubix:160247

Produktdetails : B74G-6GT-AD3-RSN Filterregler, 40my, 0.7-17bar, G3/4
Filterregler 40 My 0,7-17 G3/4
FILTERREGLER 40 MY 0,7-17 G3/4
Technische Informationen
Attribute
| Gewindedurchmesser (Zoll) | 3/8 '' |
|---|---|
| Filterfeinheit | 40 µm |
| Min. Betriebsdruck | 0,3 bar |
| Max. Betriebsdruck | 10 bar |
| Min. Temperatur | -34 °C |
| Max. Temperatur | 50 °C |
| Zolltarifcode | 90328900 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
527,52 € exkl. MwSt.
/ Stück
627,75 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Kontakt zu meiner Niederlassung vor Ort
