MS6-LFR-1/2-D6-ERM-AS Filter-Regelventil, Reihe MS

MS6-LFR Filter-Regelventil

Siehe technische Informationen

Referenzen

Festo:MS6-LFR-1/2-D6-ERM-AS
Rubix:441447
Hersteller:529180
EAN:4052568006747
MS6-LFR-1/2-D6-ERM-AS Filter-Regelventil, Reihe MS

Technische Zusammenfassung

Gewindedurchmesser (Zoll)1/2 ''
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : MS6-LFR-1/2-D6-ERM-AS Filter-Regelventil, Reihe MS


Filter-Regelventil MS6-LFR-1/2-D6-ERM-AS Maximaler Ausgangsdruck 7 bar, 40 µm-Filter, mit Manometer, abschließbarer Reglerkopf, Kunststoffschale mit Kunststoffschutzkorb, manueller Kondensatablass, Durchflussrichtung von links nach rechts. Baugröße=6, Baureihe=MS, Betätigungssicherung=(* Drehknopf mit Arretierung, * mit Zubehör schließbar), Einbaulage=senkrecht +/- 5°, Filterfeinheit=40 µm
Filter-Regelventil MS6-LFR-1/2-D6-ERM-AS Maximaler Ausgangsdruck 7 bar, 40 µm-Filter, mit Manometer, abschließbarer Reglerkopf, Kunststoffschale mit Kunststoffschutzkorb, manueller Kondensatablass, Durchflussrichtung von links nach rechts. Baugröße=6, Baureihe=MS, Betätigungssicherung=(* Drehknopf mit Arretierung, * mit Zubehör schließbar), Einbaulage=senkrecht +/- 5°, Filterfeinheit=40 µm

Technische Informationen


Attribute
Logistische Abmessungen (D x W x H)360x140x140 mm
Bruttogewicht1045 g
Gewindedurchmesser (Zoll)1/2 ''
Werkstoffaluminium-druckguß
Volumenstrom6200 l/min
Filterfeinheit40 µm
Anschluss 11/2
HerkunftslandHU
Zolltarifcode84811005
88,55 € exkl. MwSt.
/ Stück
105,37 € inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 4 ) Arbeitstagen