Referenzen
Festo:MSB4-1/4:C3:J1-WP
Rubix:1820674
Hersteller:8025354
EAN:4052568258573

Produktdetails : MSB4-1/4:C3:J1-WP Wart.Ger.-Komb
Wartungsgeräte-Kombination MSB4-1/4:C3:J1-WP Filter-Druck-Regelventil-Öler-Kombination, maximaler Ausgangsdruck 12 bar, 40 µm-Filter, mit Manometer, abschließbarer Reglerkopf, Kunststoffschale mit Kunststoffschutzkorb, manueller Kondensatablass, Durchflussrichtung von links nach rechts. Baugröße=4, Baureihe=MS, Betätigungssicherung=(* Drehknopf mit Arretierung, * mit Zubehör schließbar), Einbaulage=senkrecht +/- 5°, Filterfeinheit=40 µm
Wart.Ger.-Komb
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 596 g |
|---|---|
| Gewindedurchmesser (Zoll) | 1/4 '' |
| Werkstoff | aluminium-druckguss |
| Volumenstrom | 1700 l/min |
| Baugröße | 4 |
| Herkunftsland | HU |
| Zolltarifcode | 84811005 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
143,08 € exkl. MwSt.
/ Stück
170,27 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 4 ) Arbeitstagen