MS6-LFR-1/2-D7-CRV-AS Filter-Regelventil, Reihe MS
MS6-LFR Filter-Regelventil
Siehe technische InformationenReferenzen
Festo:MS6-LFR-1/2-D7-CRV-AS
Rubix:441453
Hersteller:529186
EAN:4052568015640

Produktdetails : MS6-LFR-1/2-D7-CRV-AS Filter-Regelventil, Reihe MS
Filter-Regelventil MS6-LFR-1/2-D7-CRV-AS Maximaler Ausgangsdruck 12 bar, 5 µm-Filter, mit Manometer, abschließbarer Reglerkopf, Kunststoffschale mit Kunststoffschutzkorb, vollautomatischer Kondensatablass, Durchflussrichtung von links nach rechts. Baugröße=6, Baureihe=MS, Betätigungssicherung=(* Drehknopf mit Arretierung, * mit Zubehör schließbar), Einbaulage=senkrecht +/- 5°, Filterfeinheit=5 µm
Filter-Regelventil MS6-LFR-1/2-D7-CRV-AS Maximaler Ausgangsdruck 12 bar, 5 µm-Filter, mit Manometer, abschließbarer Reglerkopf, Kunststoffschale mit Kunststoffschutzkorb, vollautomatischer Kondensatablass, Durchflussrichtung von links nach rechts. Baugröße=6, Baureihe=MS, Betätigungssicherung=(* Drehknopf mit Arretierung, * mit Zubehör schließbar), Einbaulage=senkrecht +/- 5°, Filterfeinheit=5 µm
Technische Informationen
Attribute
| Logistische Abmessungen (D x W x H) | 362x140x140 mm |
|---|---|
| Bruttogewicht | 1063 g |
| Gewindedurchmesser (Zoll) | 1/2 '' |
| Werkstoff | aluminium-druckguss |
| Volumenstrom | 4000 l/min |
| Filterfeinheit | 5 µm |
| Anschluss 1 | 1/2 |
| Herkunftsland | HU |
| Zolltarifcode | 84811005 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
121,41 € exkl. MwSt.
/ Stück
144,48 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 4 ) Arbeitstagen