Referenzen
Festo:LFR-1/4-D-MIDI
Rubix:440442
Hersteller:186481
EAN:4052568146832

Produktdetails : LFR-1/4-D-MIDI Filter-Regelventil, Reihe D
Filter-Regelventil LFR-1/4-D-MIDI mit Metallschutzkorb und Manometer. Mit manuellem Kondensatablass. Baugröße=Midi, Baureihe=D, Betätigungssicherung=Drehknopf mit Arretierung, Einbaulage=senkrecht +/- 5°, Filterfeinheit=40 µm
Filter-Regelventil LFR-1/4-D-MIDI mit Metallschutzkorb und Manometer. Mit manuellem Kondensatablass. Baugröße=Midi, Baureihe=D, Betätigungssicherung=Drehknopf mit Arretierung, Einbaulage=senkrecht +/- 5°, Filterfeinheit=40 µm
Technische Informationen
Attribute
| Logistische Abmessungen (D x W x H) | 360x90x55 mm |
|---|---|
| Bruttogewicht | 1285,4 g |
| Gewindedurchmesser (Zoll) | 1/4 '' |
| Werkstoff | zink-druckguß |
| Volumenstrom | 2000 l/min |
| Filterfeinheit | 40 µm |
| Anschluss 1 | 1/4 |
| Herkunftsland | HU |
| Zolltarifcode | 84811005 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
143,89 € exkl. MwSt.
/ Stück
171,23 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 4 ) Arbeitstagen