MS4-LF/LFR/LFB-RM.ERS Schalenbaugruppe

Schüssel-Modul

Siehe technische Informationen

Referenzen

Festo:673562
Rubix:992600
Hersteller:673562
brand logo

Technische Zusammenfassung

Gewindedurchmesser (Zoll)g 1/4 ''
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : MS4-LF/LFR/LFB-RM.ERS Schalenbaugruppe


Die MS-Baureihe von Festo bietet mit ihrer großen Produktpalette, hocheffektiven Komponenten und einer großen Auswahl an Funktionen ein komplettes Konzept für die Druckluftaufbereitung. Sie eignet sich sowohl für einfache Standardanwendungen als auch für anwendungsspezifische Lösungen mit sehr hohen Qualitätsanforderungen. Erhältlich als Einzelkomponenten, vormontierte Kombinationen ab Lager, anwendungsspezifische Kombinationen oder schlüsselfertige Komplettlösungen. Die fünf Baugrößen der MS-Baureihe erreichen maximale Volumenströme bei minimalem Platzbedarf

Stärken

-Gutes Regelverhalten mit minimaler Hysterese und Vordruckkompensation
Gute Partikel- und Kondensatabscheidung
Hoher Durchfluss| -Direkt betätigtes Membranregelventil| -Antriebssperre zum Schutz vor Verstellung der Sollwerte| -Rücklaufmöglichkeit zur Entlüftung von Ausgang 2 auf Ausgang 1 bereits integriert| -Zwei Manometeranschlüsse für unterschiedliche Einbaumöglichkeiten| -Optionaler Drucksensor| -Optionale Gerätevariante EX4 für den Einsatz in explosionsgefährdeten Bereichen der Zonen 1, 2, 21 und 22

Technische Informationen


Attribute
Gewindedurchmesser (Zoll)g 1/4 ''
Min. Betriebsdruck0,8 bar
Max. Betriebsdruck20 bar
Werkstoffkunststoff (schale)
Baugröße40
Min. Temperatur-10 °C
Max. Temperatur60 °C
18,05 € exkl. MwSt.
/ Stück
21,48 € inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std