MSB4-1/4-FRC5:J1M1 Druckluftaufbereitung, Reihe MS
MSB4 Wartungsgerät-Kombination
Siehe technische InformationenReferenzen
Festo:MSB4-1/4-FRC5:J1M1
Rubix:441908
Hersteller:531117
EAN:4052568165062

Produktdetails : MSB4-1/4-FRC5:J1M1 Druckluftaufbereitung, Reihe MS
Wartungsgeräte-Kombination MSB4-1/4-FRC5:J1M1 Filter-Druck-Regelventil-Öler-Kombination, maximaler Ausgangsdruck 12 bar, 40 µm-Filter, mit Manometer, abschließbarer Reglerkopf, Kunststoffschale mit Kunststoffschutzkorb, manueller Kondensatablass, Durchflussrichtung von links nach rechts. Baugröße=4, Baureihe=MS, Betätigungssicherung=Drehknopf mit integriertem Schloss, Einbaulage=senkrecht +/- 5°, Kondensatablass=manuell drehend
Wartungsgeräte-Kombination MSB4-1/4-FRC5:J1M1 Filter-Druck-Regelventil-Öler-Kombination, maximaler Ausgangsdruck 12 bar, 40 µm-Filter, mit Manometer, abschließbarer Reglerkopf, Kunststoffschale mit Kunststoffschutzkorb, manueller Kondensatablass, Durchflussrichtung von links nach rechts. Baugröße=4, Baureihe=MS, Betätigungssicherung=Drehknopf mit integriertem Schloss, Einbaulage=senkrecht +/- 5°, Filterfeinheit=40 µm
Technische Informationen
Attribute
| Logistische Abmessungen (D x W x H) | 235x93x90 mm |
|---|---|
| Bruttogewicht | 592 g |
| Gewindedurchmesser (Zoll) | 1/4 '' |
| Werkstoff | aluminium-druckguß |
| Volumenstrom | 900 l/min |
| Baugröße | 4 |
| Herkunftsland | HU |
| Zolltarifcode | 84213925 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
123,18 € exkl. MwSt.
/ Stück
146,58 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 4 ) Arbeitstagen