Referenzen
Festo:FRC-1/2-D-MIDI
Rubix:115651
Hersteller:159590
EAN:4052568004484

Produktdetails : FRC-1/2-D-MIDI Wartungseinheit
Wartungseinheit FRC-1/2-D-MIDI Filter-Druck-Regelventil-Öler-Kombination, 40 µm-Filter, mit Metallschutzkorb. Mit manuellem Kondensatablass. Baugröße=Midi, Baureihe=D, Betätigungssicherung=Drehknopf mit Arretierung, Einbaulage=senkrecht +/- 5°, Kondensatablass=manuell drehend
Wartungseinheit FRC-1/2-D-MIDI Filter-Druck-Regelventil-Öler-Kombination, 40 µm-Filter, mit Metallschutzkorb. Mit manuellem Kondensatablass. Baugröße=Midi, Baureihe=D, Betätigungssicherung=Drehknopf mit Arretierung, Einbaulage=senkrecht +/- 5°, Filterfeinheit=40 µm
Technische Informationen
Attribute
| Logistische Abmessungen (D x W x H) | 310x150x60 mm |
|---|---|
| Bruttogewicht | 1912 g |
| Gewindedurchmesser (Zoll) | 1/2 '' |
| Werkstoff | zinkdruckguss |
| Volumenstrom | 2600 l/min |
| Baugröße | 0 |
| Herkunftsland | HU |
| Zolltarifcode | 84213925 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
241,27 € exkl. MwSt.
/ Stück
287,11 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std