9840460040 Fiberschleifscheibe Keramik XF870 180mm K40

Fiberschleifsch.

Siehe technische Informationen

Referenzen

VSM:731274
Rubix:1094720
Hersteller:731274
9840460040 Fiberschleifsch. Keramik 180mm K 40 VSM

Produktdetails : 9840460040 Fiberschleifscheibe Keramik XF870 180mm K40


Fiberschleifscheibe Keramik 180mm K40 VSM
Fiberschleifscheibe, Keramikkorn, Ø 180 mm XF870 Ausführung: Vollkunstharzgebundenes, selbstschärfendes Keramikkorn (CER). Schleifaktive Zusätze ermöglichen einen kühlen Schliff und erhöhen somit die Spanleistung erheblich. Dies verlängert die Standzeit und vermindert Verfärbungen der Werkstückoberfläche. Auf formstabilem Glasgewebeträger, gleichmäßig und leicht offen gestreut. Mit sehr guter Kornhaftung, extrem langer Standzeit, niedrigem bis mittlerem Anpressdruck und sehr guter Anpassungsfähigkeit. Mit Innenloch (Normbohrung 22,23 mm) und Kreuzschlitz. Anwendung: Ideal für die Bearbeitung harter Oberflächen. Für alle Winkelschleifer mit Stützteller bei max. 80 m/s Umfangsgeschwindigkeit.

Technische Informationen


Attribute
Körnung40
Zolltarifcode68053000
2,90 exkl. MwSt.
/ Stück
3,45 inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std