FENG-80-250-KF Führungseinheit für Normzylinder, ISO 6431

FENG Führungseinheit

Siehe technische Informationen

Referenzen

Festo:FENG-80-250-KF
Rubix:423614
Hersteller:34525
EAN:4052568115418
FENG-80-250-KF Führungseinheit für Normzylinder, ISO 6431

Technische Zusammenfassung

Typführungseinheit
Zylinderdurchmesser80 mm
Zylinderhub250 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : FENG-80-250-KF Führungseinheit für Normzylinder, ISO 6431


Führungseinheit FENG-80-250-KF mit Kugelumlaufführung, dient der Verdrehsicherung, bietet eine hohe Führungsgenauigkeit. Baugröße=80, Hub=250 mm, Einbaulage=beliebig, Führung=Kugelumlaufführung, Konstruktiver Aufbau=Führung
Führungseinheit FENG-80-250-KF mit Kugelumlaufführung für Zylinder DNC-..., DNG-..., dient der Verdrehsicherung, bietet eine hohe Führungsgenauigkeit. Baugröße=80, Hub=250 mm, Einbaulage=beliebig, Führung=Kugelumlaufführung, Konstruktiver Aufbau=Führung

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht12300 g
Typführungseinheit
Zylinderdurchmesser80 mm
Zylinderhub250 mm
Min. Temperatur-20 °C
Max. Temperatur80 °C
Baugröße80
HerkunftslandDE
Zolltarifcode84123100
1.398,79 € exkl. MwSt.
/ Stück
1.664,56 € inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage