DGST-16-150-PA Mini-Schlitten

Mini-Rutsche

Siehe technische Informationen

Referenzen

Festo:DGST-16-150-PA
Rubix:2947920
Hersteller:8085138
EAN:4052568450267
DGST-16-150-PA Mini-Schlitten

Technische Zusammenfassung

Typmini-dia
Zylinderdurchmesser16 mm
Zylinderhub150 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : DGST-16-150-PA Mini-Schlitten


Stärken

-Kompakter Minischlitten
Schlitten und Jochplatte als ein Bauteil
Hervorragendes Preis-/Leistungsverhältnis
Hohe Vorschubkräfte
Symmetrische Befestigungsschnittstellen
Einfacher Aufbau mit symmetrischen Befestigungsschnittstellen
Kann ohne zusätzliche Dämpfungselemente betrieben werden

Anwendungen

Elektronik und Leichtmontage;Maschinenbau;Handhabungstechnik

Technische Informationen


Attribute
Typmini-dia
Zylinderdurchmesser16 mm
Zylinderhub150 mm
Min. Temperatur-10 °C
Max. Temperatur60 °C
Baugröße16
891,11 € exkl. MwSt.
/ Stück
1.060,42 € inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 4 ) Arbeitstagen