FENG-32-100-KF Führungseinheit für Normzylinder, ISO 6431

FENG Führungseinheit

Siehe technische Informationen

Referenzen

Festo:FENG-32-100-KF
Rubix:423584
Hersteller:34494
EAN:4052568115234
FENG-32-100-KF Führungseinheit für Normzylinder, ISO 6431

Technische Zusammenfassung

Typführungseinheit
Zylinderdurchmesser32 mm
Zylinderhub100 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : FENG-32-100-KF Führungseinheit für Normzylinder, ISO 6431


Führungseinheit FENG-32-100-KF mit Kugelumlaufführung, dient der Verdrehsicherung, bietet eine hohe Führungsgenauigkeit. Baugröße=32, Hub=100 mm, Einbaulage=beliebig, Führung=Kugelumlaufführung, Konstruktiver Aufbau=Führung
Führungseinheit FENG-32-100-KF mit Kugelumlaufführung für Zylinder DNC-..., DNG-..., dient der Verdrehsicherung, bietet eine hohe Führungsgenauigkeit. Baugröße=32, Hub=100 mm, Einbaulage=beliebig, Führung=Kugelumlaufführung, Konstruktiver Aufbau=Führung

Technische Informationen


Attribute
Logistische Abmessungen (D x W x H)255x50x97 mm
Bruttogewicht1467 g
Typführungseinheit
Zylinderdurchmesser32 mm
Zylinderhub100 mm
Min. Temperatur-20 °C
Max. Temperatur80 °C
Baugröße32
HerkunftslandDE
Zolltarifcode84123100
555,71 € exkl. MwSt.
/ Stück
661,29 € inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen