MXS6-10A Schlitteneinheit

Zylinder,Gleittisch

Siehe technische InformationenSiehe Dokumente

Referenzen

SMC:MXS6-10A
Rubix:2003428
Hersteller:MXS6-10A
EAN:3618036335200
MXS6-10A Schlitteneinheit

Technische Zusammenfassung

Typluftschiebetisch
Zylinderdurchmesser6 mm
Zylinderhub10 mm
Alle Merkmale ansehen

Dokumente

Produktdetails : MXS6-10A Schlitteneinheit


Für Anwendungen, die eine präzise Bewegung im Bereich von 10-150 mm (1/2-6") erfordern, sind normalerweise ein Zylinder und eine Präzisionsführung erforderlich. Der MXS erreicht dies durch die Integration eines Kreuzrollenlagers mit einer Führung und zwei kleinen Luftzylindern zur kompakten Krafterzeugung. Der MXS ist in sechs Größen mit jeweils festgelegten Hublängen erhältlich und verfügt standardmäßig über eine automatische Schaltfunktion. Hubeinstellungen sind für Ausfahren, Einfahren oder beides in Bereichen von 0-5 mm, 0-15 mm und 0-25 mm verfügbar. Darüber hinaus gibt es viele weitere Standardoptionen, darunter Stoßdämpfer, Endverriegelung, axiale Verrohrung und Puffer.
Luftschiebetisch
-Bohrungsgröße: 6, 8, 12, 16, 20, 25 (mm)
-Hübe: 5 mm bis 150 mm, je nach Bohrungsgröße
-mit oder ohne Hubeinstellung mit oder ohne Stoßdämpfer
-Optionen: Puffer, Endverriegelung, axiale Verrohrung
-Vielfältige Schalter mit einer Vielzahl von Kabellängen

Bohrungsgröße: 6 mm
Anschlussgewinde: Rc
-Hub: 10mm
Einsteller: A (beidseitige Einsteller)
Funktion: Standard
Automatischer Schalter: Kein Schalter
Zuleitungsdraht oder vorverdrahteter Stecker: 05 M Zuleitungsdraht [Oder keine im Falle eines nicht vorhandenen Autoschalters]
Anzahl: 2 Stk. [Oder keine, wenn kein Schalter vorhanden]

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht90 g
Typluftschiebetisch
Zylinderdurchmesser6 mm
Zylinderhub10 mm
Min. Temperatur-10 °C
Max. Temperatur60 °C
HerkunftslandJP
350,84 € exkl. MwSt.
/ Stück
417,50 € inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std