Referenzen
SMC:MXH16-30Z
Rubix:1785022
Hersteller:MXH16-30Z
EAN:3618036362589

Technische Zusammenfassung
| Typ | kompaktes dia |
|---|---|
| Zylinderdurchmesser | 16 mm |
| Zylinderhub | 30 mm |
Dokumente
Produktdetails : MXH16-30Z Schlitteneinheit
Wir freuen uns, den verbesserten Kompaktschlittentisch der MXH-Z-Serie vorstellen zu können. Dieses neue Modell ist mit einer hochsteifen Linearführung ausgestattet, die ein höheres zulässiges Moment von bis zu 240 % erzeugt und sich für den Einsatz in Anwendungen eignet, bei denen das Werkstück weit entfernt ist. Die flexible und leichte MXH-Z-Serie ist mit Bohrungen von 6 bis 20 mm erhältlich und kann in vier Richtungen montiert und in drei Richtungen verrohrt werden. Der Schlitten ist aufgrund seiner hohen Parallelität extrem genau und eignet sich besonders für Transport- und Positionieranwendungen sowie für Anwendungen mit begrenztem Platzangebot, wie z. B. Dispenser. Die Möglichkeit, runde D-M9*-Automatikschalter direkt zu montieren, reduziert zudem die Arbeitskosten.
-Bohrungsgrößen: 6, 10, 16, 20 mm
-Spezialanschlüsse (Nicht-Standard)
-Gummipuffer
-RoHS-konform
-Automatischer Schalter
Bohrungsgröße: 16mm
Hub: 30mm
Autoschalter: Kein Schalter
Zuleitungsdraht oder vorverdrahteter Stecker: 0,5 m (oder ohne Schalter)
Anzahl: 2 Stück (oder ohne Schalter)
Sonderanfertigung: Keine
-Spezialanschlüsse (Nicht-Standard)
-Gummipuffer
-RoHS-konform
-Automatischer Schalter
Bohrungsgröße: 16mm
Hub: 30mm
Autoschalter: Kein Schalter
Zuleitungsdraht oder vorverdrahteter Stecker: 0,5 m (oder ohne Schalter)
Anzahl: 2 Stück (oder ohne Schalter)
Sonderanfertigung: Keine
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 260 g |
|---|---|
| Typ | kompaktes dia |
| Zylinderdurchmesser | 16 mm |
| Zylinderhub | 30 mm |
| Min. Temperatur | -10 °C |
| Max. Temperatur | 70 °C |
| Herkunftsland | JP |
| Zolltarifcode | 84123100 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
331,79 € exkl. MwSt.
/ Stück
394,83 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen