Referenzen
Rubix-DE:82449010, 9851689010
Rubix:1093816
Hersteller:9851689010
Produktdetails : 9851689010 Grobreinigg.scheibe ROLOC 76,2mm S xcs v
Grobreinigungssch. ROLOC 76,2mm CX-DR S XCS 3M
Grobreinigungsscheibe ROLOCâ„¢ CX-DR Ausführung: Nylon-Faservlies mit harzgebundenem Silicium-Carbid, für höchste Standzeit, Kantenfestigkeit und Reinigungsleistung. Anwendung: Besonders zum Entfernen von Korrosion, alten Beschichtungen sowie zum Reinigen von Metalloberflächen und Schweißnähten geeignet.
Grobreinigungsscheibe ROLOCâ„¢ CX-DR Ausführung: Nylon-Faservlies mit harzgebundenem Silicium-Carbid, für höchste Standzeit, Kantenfestigkeit und Reinigungsleistung. Anwendung: Besonders zum Entfernen von Korrosion, alten Beschichtungen sowie zum Reinigen von Metalloberflächen und Schweißnähten geeignet.
Technische Informationen
Attribute
| Zolltarifcode | 68053000 |
|---|
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
Leider können wir dieses Produkt nicht mehr verkaufen!
Bitte werfen Sie einen Blick auf das Nachfolgeprodukt:

- 3m:51888
- rubix:2848541
- hersteller:7100173795
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
250,00 € exkl. MwSt./ 40 Stück