9857740060 Fächerschleifsch. 967A 115mm K 60 gew. 3

Fächerschleifsch.

Siehe technische Informationen

Referenzen

Rubix-DE:82910060, 9857740060
Rubix:1545625
Hersteller:9857740060
9857740060 Fächerschleifsch. 967A 115mm K 60 gew. 3

Produktdetails : 9857740060 Fächerschleifsch. 967A 115mm K 60 gew. 3


Fächerschleifscheibe 967Agewölbt 115mm K60 3M
Fächerschleifscheibe Cubitronâ„¢ II, Ø 115 mm 967A Ausführung: Präzisions-Keramikkorn, in Kunstharzbindung hochfest mit dem gewölbten Glasgewebeteller verbunden. Die einzelnen Keramikkörner sind präzise geformt, einheitlich groß, senkrecht angeordnet und haben die Form kleiner Dreiecke. Hochaggressives Schleifen mit höchster Abtragsleistung mit bis zu 30 % schnellerem Abtrag. Schleifaktive Zusätze verhindern das Zusetzen und bewirken einen kühleren Schliff. Normbohrung 22,23 mm. Anwendung: Ideal für hohe Abtragsraten bei sehr guter Oberflächengüte.

Technische Informationen


Attribute
Körnung60
Zolltarifcode68051000
58,30 exkl. MwSt.
/ 10 Stück
69,38 inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage