9856840036 Fächerschleifscheibe Z 36SGP STRONG 125mm K36
Fächerschleifsch.
Siehe technische InformationenReferenzen
Rubix-DE:83150036, 9856840036
Rubix:1093494
Hersteller:9856840036
Produktdetails : 9856840036 Fächerschleifscheibe Z 36SGP STRONG 125mm K36
Fächerschleifscheibe Z 36SGP STRONG 125mm K36 Pferd
POLIFAN-Fächerschleifscheibe, Zirkonkorund STRONG, gewölbt Z SGP STRONG STEEL Ausführung: Mit Zirkonkorund-Lamellen (Z), konstant aggressive Ausführung, in Kunstharzbindung hochfest mit dem gewölbten Glasgewebeteller verbunden. Durch lange, kompakt angeordnete Lamellen wird eine konstante Schleifaggressivität bis zum letzten Schleifkorn erreicht, bei ultimativer hoher Standzeit. Normbohrung 22,23 mm. Anwendung: Geeignet für die Schweißnahtbearbeitung sowie zum Anfasen und Entgraten.
POLIFAN-Fächerschleifscheibe, Zirkonkorund STRONG, gewölbt Z SGP STRONG STEEL Ausführung: Mit Zirkonkorund-Lamellen (Z), konstant aggressive Ausführung, in Kunstharzbindung hochfest mit dem gewölbten Glasgewebeteller verbunden. Durch lange, kompakt angeordnete Lamellen wird eine konstante Schleifaggressivität bis zum letzten Schleifkorn erreicht, bei ultimativer hoher Standzeit. Normbohrung 22,23 mm. Anwendung: Geeignet für die Schweißnahtbearbeitung sowie zum Anfasen und Entgraten.
Technische Informationen
Attribute
| Körnung | 36 |
|---|---|
| Zolltarifcode | 68051000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
10,58 € exkl. MwSt.
/ Stück
12,59 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 2 ) Arbeitstagen

