9855940040 Fächerschleifscheibe SGP-COOL gewölbt 115mm CO40

Fächerschleifsch.

Siehe technische Informationen

Referenzen

Rubix-DE:83030040, 9855940040
Rubix:1952468
Hersteller:9855940040
9855940040 Fächerschleifsch. gewölbt 115mm CO40 SGP

Produktdetails : 9855940040 Fächerschleifscheibe SGP-COOL gewölbt 115mm CO40


Fächerschleifscheibe SGP-COOL gewölbt 115mm CO40 Pferd
POLIFAN-Fächerschleifscheibe, Keramikkorn CO-COOL, gewölbt CO-COOL SG STEELOX Ausführung: Mit Keramikkorn-Lamellen (CO) und schleifaktiver, kühlender Beschichtung, in Kunstharzbindung hochfest mit dem Glasgewebeteller verbunden. Mit besonders kühlem Schliff für schwer zerspanbare Werkstoffen. Ohne Zugabe von eisen-, schwefel- und chlorhaltigen Füllstoffen gefertigt. Normbohrung 22,23 mm. Anwendung: Geeignet für den Flächenschliff, die Schweißnahtbearbeitung sowie zum Anfasen und Entgraten.

Technische Informationen


Attribute
Körnung40
5,53 exkl. MwSt.
/ Stück
6,58 inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std