9855220080 Fächerschleifscheibe A-COOL SG gewölbt 115mm K80
Fächerschleifsch.
Siehe technische InformationenReferenzen
Rubix-DE:82970080, 9855220080
Rubix:1952466
Hersteller:9855220080
Produktdetails : 9855220080 Fächerschleifscheibe A-COOL SG gewölbt 115mm K80
Fächerschleifscheibe A-COOL SG gewölbt 115mm K80 Pferd
POLIFAN-Fächerschleifscheibe, Korund A-COOL, gewölbt A-COOL SG INOX + ALU Ausführung: Mit Korund-Lamellen (A) und schleifaktiver, kühlender Beschichtung, in Kunstharzbindung hochfest mit dem Glasgewebeteller verbunden. Mit besonders kühlem Schliff auf schlecht wärmeleitenden Werkstoffen. Ohne Zugabe von eisen-, schwefel- und chlorhaltigen Füllstoffen gefertigt. Normbohrung 22,23 mm. Anwendung: Geeignet für den Flächenschliff, die Schweißnahtbearbeitung sowie zum Anfasen und Entgraten.
POLIFAN-Fächerschleifscheibe, Korund A-COOL, gewölbt A-COOL SG INOX + ALU Ausführung: Mit Korund-Lamellen (A) und schleifaktiver, kühlender Beschichtung, in Kunstharzbindung hochfest mit dem Glasgewebeteller verbunden. Mit besonders kühlem Schliff auf schlecht wärmeleitenden Werkstoffen. Ohne Zugabe von eisen-, schwefel- und chlorhaltigen Füllstoffen gefertigt. Normbohrung 22,23 mm. Anwendung: Geeignet für den Flächenschliff, die Schweißnahtbearbeitung sowie zum Anfasen und Entgraten.
Technische Informationen
Attribute
| Körnung | 80 |
|---|
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
5,14 € exkl. MwSt.
/ Stück
6,12 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std