9855220040 Fächerschleifscheibe A-COOL SG gewölbt 115mm K40

Fächerschleifsch.

Siehe technische Informationen

Referenzen

Rubix-DE:82970040, 9855220040
Rubix:1037101
Hersteller:9855220040
9855220040 Fächerschleifsch. gewölbt 115mm A 40 SG

Produktdetails : 9855220040 Fächerschleifscheibe A-COOL SG gewölbt 115mm K40


Fächerschleifscheibe A-COOL SG gewölbt 115mm K40 Pferd
POLIFAN-Fächerschleifscheibe, Korund A-COOL, gewölbt A-COOL SG INOX + ALU Ausführung: Mit Korund-Lamellen (A) und schleifaktiver, kühlender Beschichtung, in Kunstharzbindung hochfest mit dem Glasgewebeteller verbunden. Mit besonders kühlem Schliff auf schlecht wärmeleitenden Werkstoffen. Ohne Zugabe von eisen-, schwefel- und chlorhaltigen Füllstoffen gefertigt. Normbohrung 22,23 mm. Anwendung: Geeignet für den Flächenschliff, die Schweißnahtbearbeitung sowie zum Anfasen und Entgraten.

Technische Informationen


Attribute
Körnung40
5,14 exkl. MwSt.
/ Stück
6,12 inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std