Referenzen
Format:84190060, 9884190060
Rubix:1560711
Hersteller:84190060
EAN:4317784346320
Produktdetails : 9884190060 Fächerschleifer für V2A 80x40mm K60
Fächerschleifer für V2A 80x40mm K60 FORMAT
Fächerschleifer für die Edelstahlbearbeitung Ausführung: Korund-Lamellen (A). Aggressive Ausführung, in Kunstharzbindung hochfest am 6-mm-Spannschaft verbunden. Anwendung: Ideal für den Formen- und Modellbau sowie für den Behälter- und Apparatebau. 80 x 40 mm. Empf. 6000 min-1, max. 9500 min-1.
Fächerschleifer für die Edelstahlbearbeitung Ausführung: Korund-Lamellen (A). Aggressive Ausführung, in Kunstharzbindung hochfest am 6-mm-Spannschaft verbunden. Anwendung: Ideal für den Formen- und Modellbau sowie für den Behälter- und Apparatebau. 80 x 40 mm. Empf. 6000 min-1, max. 9500 min-1.
Technische Informationen
Attribute
| Körnung | 60 |
|---|---|
| Zolltarifcode | 68051000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
8,28 € exkl. MwSt.
/ Stück
9,85 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std

