Referenzen
Format:84160060, 9884160060
Rubix:1560640
Hersteller:84160060
EAN:4317784346269
Produktdetails : 9884160060 Fächerschleifer für V2A 50x20mm K60
Fächerschleifer für V2A 50x20mm K60 FORMAT
Fächerschleifer für die Edelstahlbearbeitung Ausführung: Korund-Lamellen (A). Aggressive Ausführung, in Kunstharzbindung hochfest am 6-mm-Spannschaft verbunden. Anwendung: Ideal für den Formen- und Modellbau sowie für den Behälter- und Apparatebau. 50 x 20 mm. Empf. 8000 min-1, max. 15200 min-1.
Fächerschleifer für die Edelstahlbearbeitung Ausführung: Korund-Lamellen (A). Aggressive Ausführung, in Kunstharzbindung hochfest am 6-mm-Spannschaft verbunden. Anwendung: Ideal für den Formen- und Modellbau sowie für den Behälter- und Apparatebau. 50 x 20 mm. Empf. 8000 min-1, max. 15200 min-1.
Technische Informationen
Attribute
| Körnung | 60 |
|---|---|
| Zolltarifcode | 68051000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
3,72 € exkl. MwSt.
/ Stück
4,43 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std

