Referenzen
Format:84140040, 9884140040
Rubix:1560608
Hersteller:84140040
EAN:4317784394000
Produktdetails : 9884140040 Fächerschleifer für V2A 40x20mm K40
Fächerschleifer für V2A 40x20mm K40 FORMAT
Fächerschleifer für die Edelstahlbearbeitung Ausführung: Korund-Lamellen (A). Aggressive Ausführung, in Kunstharzbindung hochfest am 6-mm-Spannschaft verbunden. Anwendung: Ideal für den Formen- und Modellbau sowie für den Behälter- und Apparatebau. 40 x 20 mm. Empf. 12000 min-1, max. 19000 min-1.
Fächerschleifer für die Edelstahlbearbeitung Ausführung: Korund-Lamellen (A). Aggressive Ausführung, in Kunstharzbindung hochfest am 6-mm-Spannschaft verbunden. Anwendung: Ideal für den Formen- und Modellbau sowie für den Behälter- und Apparatebau. 40 x 20 mm. Empf. 12000 min-1, max. 19000 min-1.
Technische Informationen
Attribute
| Körnung | 40 |
|---|---|
| Zolltarifcode | 68051000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
3,12 € exkl. MwSt.
/ Stück
3,71 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std

