LBCD 20 D-2LS Linearkugellager

Ewellix Linearkugellager LBCD

Siehe technische Informationen
Referenzen
Ewellix:LBCD 20 D-2LS
Rubix:1418921
Hersteller:M/2298212
EAN:7316576758904
LBCD 20 D-2LS Linearkugellager
Technische Zusammenfassung
Seriestandard series iso 3
Innendurchmesser25 mm
Außendurchmesser32 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : LBCD 20 D-2LS Linearkugellager


Ewellix ist ein führender Anbieter von Komponenten und Lösungen für Lineartechnik auf der ganzen Welt.
Das Linearkugellager (auch Kugelbuchse oder Wellenführung genannt) besteht aus einem Polymergehäuse mit Laufbahnsegmenten aus gehärtetem Stahl zur Führung der Kugelsätze innerhalb des gesamten Systems. Die umlaufenden Kugeln stellten einen unbegrenzten Hub bei geringer Reibung sicher. Die Linearkugellager von Ewellix sind in zwei Baureihen lieferbar: Als kompakte 1-er Baureihe (LBBR) und als 3-er Hochleistungsbaureihe (LBC) mit einer Konstruktion gemäß ISO 10285. Zum umfangreichen Produktsortiment gehören Lager, Gehäuse, Wellen und Zubehör, das für den Aufbau wirtschaftlicher und einfacher Linearführungssysteme für eine Vielzahl von Einsatzbereichen verwendet werden kann. Die Linearkugellager und -einheiten von Ewellix für Wellendurchmesser der Größe 6 mm und mehr werden ab Werk vorgeschmiert geliefert. Aufgrund der Schmierstoffmenge und der Doppellippendichtung (2LS) ist in den meisten Einsatzbereichen kein Nachschmieren erforderlich, da das theoretische Nachschmierintervall länger ist als die Haltbarkeit des Lagers. Diese Ewellix Linearkugellager werden mit dem hochwertigen Wälzlagerfett LGEP2 geschmiert.

Stärken

Ewellix Linearkugellager sowie die zugehörigen Gehäuse, Einheiten und Zubehörteile sind mechanische Komponenten, die sich für wirtschaftliche und einfache Linearführungen in einem breiten Einsatzbereich eignen. Ewellix, Linearkugellager sind am Markt bestens bekannt und haben sich in vielen anspruchsvollen Anwendungen sehr gut bewährt. Produktqualität, hohe Verfügbarkeit und lange Gebrauchsdauer machen effiziente und kosteneffektive Lösungen möglich. Austauschbarkeit nach DIN ISO 10285 der Maßreihen 1 und 3

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht55 g
Verpackungsmaße (L x B x H)10x10x10 mm
Gewicht der Verpackung65 g
Seriestandard series iso 3
Innendurchmesser25 mm
Außendurchmesser32 mm
Länge45 mm
Dichtungbeidseitig versiegelt
Werkstoffstahl
Tragzahl stat. C1370 N
Tragzahl dyn. C02000 N
Anzahl Kugelreihen7
HerkunftslandDE
Zolltarifcode84828000
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
71,85 exkl. MwSt.
/ Stück
85,50 inkl. MwSt.